Motion
LLRD-MM06X600

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM06X600

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 5000 psi
N° D’ARTICLE MI10918901
N° MFRLLRD-MM06X600
Prix1,615.04 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM06X600

Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 5000 psi
N° D’ARTICLE MI10918901
N° MFRLLRD-MM06X600
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
Votre prix1,615.04 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • CUP_NON
    822353169728
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE DE DROITE DE LLRD-MM06X600 3/8 PO 5K PSI 600 PI