Motion
LLRD-MM08X500

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM08X500

Série LLRD 1/2 po DI du tuyau et 500 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918904
N° MFRLLRD-MM08X500
Prix4,729.00 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
LLRD-MM08X500

Série LLRD 1/2 po DI du tuyau et 500 pi Longueur assemblée 5,000 psi Couvercle rouge
N° D’ARTICLE MI10918904
N° MFRLLRD-MM08X500
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
Prix4,729.00 $/pc

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • CUP_NON
    822353150283
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LIGNE LATÉRALE LLRD-MM08X500 1/2 PO 5K PSI 500FT