Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurConstruction transparente
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauMatériaux de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant822353152270
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau d’aspiration liquide en PVC basse température de qualité alimentaire MILK-LT de la série .
- Applications typiquesLiquides de qualité alimentaire comme le lait, la bière, le vin et le jus, le transfert de glace, le transfert de lait et de produits laitiers, l’aspiration de l’eau – service standard
- CUP_NON822353152270
- Pression de service55 psi
Aperçu
- Dimensions ID et OD contrôlées avec précision - Facilite l'insertion des raccords sanitaires. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03) et 3-A (01). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible dans des températures extrêmes inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle extérieur lisse - Fournit une pression nominale accrue et une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate