Motion
OFAQ-600X660
OFAQ-600X660 Série OFAQ 6 po Tuyau d’évacuation d’eau potable en polyuréthane de 660 pi de longueur et de taille
N° D’ARTICLE MI10919107
N° MFROFAQ-600X660
Prix30.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OFAQ-600X660 Série OFAQ 6 po Tuyau d’évacuation d’eau potable en polyuréthane de 660 pi de longueur et de taille
N° D’ARTICLE MI10919107
N° MFROFAQ-600X660
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
Prix30.00 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué en Europe.
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    822353209561
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de décharge d’eau potable en polyuréthane de la série OFAQ
  • Applications typiques
    Transport d’eau potable, approvisionnement d’urgence en eau, transfert d’aliments liquides et en poudre, eau potable vers les navires/baisses de transfert, traitement des égouts et de l’eau
  • CUP_NON
    822353209561
  • Pression de service
    240 psi

Aperçu

Description du fabricant
OFAQ-600X660 OROFLEX TURQUOISE NSF61 PU 6"X66
  • Matériau en polyuréthane (TPU) de première qualité - Présente une résistance exceptionnelle à l'abrasion, permettant une utilisation dans les applications où l'abrasion grave est un facteur et offrant une durée de vie plus longue par rapport aux tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Présente également une résistance exceptionnelle aux huiles et aux produits à base de pétrole. NSF®-61 Certifié - Le tuyau est certifié conformément à la norme NSF®/ANSI 61 : Composants du système d’eau potable. Construction tissée unique - Le motif tissé spécialement conçu offre une résistance aux accrocs, aux plis, aux étirements et aux torsions. Longueurs plus longues - Disponibles en longueurs de 200 pieds et aussi en longueurs de 660 pieds pour réduire les points de fuite possibles. Tube en TPUR lisse - Procure une faible perte de friction. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. Sans phtalate