Spécifications
Détails
- ApplicationEau saumâtre et eau de mer, transfert de fluides (voir tableau chimique), transport de carburants et d’huiles
- CouleurLa couleur standard est Havane - également disponible en vert NATO et en noir par commande spéciale. Communiquez avec le service à la clientèle de Kuriyama pour plus de détails.
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de transfert d’huile en polyuréthane de la série OFOIL
- TypeTuyau de transfert d’huile en polyuréthane
- CUP_NON82235328356
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Matériau en polyuréthane (TPU) de première qualité - Présente une résistance exceptionnelle à l'abrasion, permettant une utilisation dans les applications où l'abrasion grave est un facteur et offrant une durée de vie plus longue par rapport aux tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Présente également une résistance exceptionnelle aux huiles et aux produits à base de pétrole. Fils de mise à la terre - Le tuyau contient quatre fils pour aider à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue. Construction tissée unique - Le motif tissé spécialement conçu offre une résistance aux accrocs, aux plis, aux étirements et aux torsions. Longueurs plus longues - Fabriquées dans des longueurs spéciales de 660 pieds pour réduire les points de fuite possibles. Tube en TPUR lisse - Procure une faible perte de friction. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux. MIL-Spec - Conforme à la norme PRF370 Type C.