Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Matériau de recouvrement de tuyauLe tuyau de la série PF151R3 est doté d’un couvercle en polyuréthane noir piqué résistant à l’abrasion.
- Numéro CUP du fabricant822353215326
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF151R3
- Applications typiquesUtilisé dans les applications hydrauliques à basse pression à usage général. Ce tuyau est destiné à être utilisé dans les applications courantes d’équipement hydraulique industriel, de construction, de manutention des matériaux et agricole.
- CUP_NON822353215326
- Pression de service1250 psi
Aperçu
- La série PF151R3 satisfait ou dépasse les exigences et les performances SAE 100R3 . Le couvercle est un composé de polyuréthane perforé, lisse et sans soudure.