Motion
PF267-08-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF267-08-250R

Piranhaflex PF267-08-250R série PF267 1/2 po Tuyau d’identification
N° D’ARTICLE MI10919154
N° MFRPF267-08-250R
Prix6.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF267-08-250R

Piranhaflex PF267-08-250R série PF267 1/2 po Tuyau d’identification
N° D’ARTICLE MI10919154
N° MFRPF267-08-250R
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
Prix6.41 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    La série Piranhaflex de PF267 est idéale pour les applications de tuyaux hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification. (-02 et -16 MTO sont disponibles sur demande). (Le MTO à deux ou plusieurs lignes est disponible sur demande).
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    La série PF267 est dotée d’un couvercle en polyuréthane noir résistant à l’abrasion.
  • Type de tuyau
    Tresse
  • Numéro CUP du fabricant
    822353196601
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF267
  • Type
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • CUP_NON
    82235319660
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF267-08-250R 100R7 1/2 PO NOIR HYDRAULIQUE H
  • Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 . Rigidité de flexion améliorée, jusqu’à 16 % moins de force pour plier par rapport aux flexibles de type 100R7 concurrents. Léger et flexible. Résistance aux pliures améliorée, jusqu’à 53 % plus de force nécessaire pour atteindre l’initiation des pliures par rapport aux modèles de tuyaux de type 100R7 concurrents. Cette nouvelle construction de tuyau facilite l’installation dans les zones très étroites.