Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Matériau de recouvrement de tuyauCouvercle en polyuréthane bleu résistant à l’abrasion (conforme à la norme Reach).
- Numéro CUP du fabricant822353167618
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCompresseur de charge de réservoir Piranhaflex de série PF321TC vers tuyau de remplissage de réservoir
- Applications typiquesUtiliser avec de l’air comprimé respirable.
- CUP_NON822353167618
- Pression de service6000 psi
Aperçu
- Le tube spécialement composé minimise l’extraction des particules pendant le service. Blouson à piqûres d’épingle. Le tuyau est conforme aux normes de la CGA en matière d’air respiratoire de catégorie E. La qualité globale de l’air dépend de tous les composants du système. Couvercle de couleur bleue pour faciliter l’identification. D’autres couleurs sont disponibles en tant que MTO (fabriqué sur commande).