Motion
PF344LMT-06-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF344LMT-06-250R

Piranhaflex PF344LMT-06-250R série PF344LMT 0.650 po Tuyau de transmission à faible humidité OD
N° D’ARTICLE MI10919181
N° MFRPF344LMT-06-250R
Prix4.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF344LMT-06-250R

Piranhaflex PF344LMT-06-250R série PF344LMT 0.650 po Tuyau de transmission à faible humidité OD
N° D’ARTICLE MI10919181
N° MFRPF344LMT-06-250R
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
Prix4.55 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Couvercle en polyuréthane bleu résistant à l’abrasion (conforme à la norme Reach).
  • Numéro CUP du fabricant
    822353204115
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de transmission à faible humidité Piranhaflex de série PF344LMT
  • Applications typiques
    Utilisé dans les applications de transmission à faible humidité. Ce tuyau est destiné à être utilisé dans des applications industrielles courantes telles que le transport de composants en mousse d’uréthane, le transfert d’eau désionisée, le transfert d’eau distillée et le transfert d’eau pure.
  • CUP_NON
    822353204115
  • Pression de service
    2250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À FAIBLE TAUX D’HUMIDITÉ TRANS PF344LMT-06-250R
  • Tube spécialement composé pour minimiser l’extraction des particules et la transmission de l’humidité. Le couvercle est composé de polyuréthane lisse, sans soudure et perforé spécialement formulé.