Motion
PF354-02BX
Piranhaflex PF354-02BX série PF354 1/8 po DI nominal et flexible de longueur de bobine de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10919185
N° MFRPF354-02BX
Prix2.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Piranhaflex PF354-02BX série PF354 1/8 po DI nominal et flexible de longueur de bobine de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10919185
N° MFRPF354-02BX
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
Prix2.38 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Les tuyaux de la série Piranhaflex PF354 sont parfaits pour les applications de tuyaux hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Le tuyau de la série PF354 est doté d’un couvercle en polyuréthane noir résistant à l’abrasion
  • Type de tuyau
    Tresse
  • Numéro CUP du fabricant
    822353144749
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF354
  • Type
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • CUP_NON
    822353144749
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF354-02BX R7 TUBE EN NYLON NOIR 1/8"-50'
  • Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 Testé à un rayon de courbure de 1/2 en vertu des normes SAE Dépasse 100R7 exigences d’impulsion Léger et flexible Idéal pour les services hydrauliques généraux