Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLes flexibles Piranhaflex de la série PF354NC (pour les applications non conductrices) sont parfaits pour les applications de flexibles hydrauliques à pression moyenne pour les conduites d’huile hydraulique et de lubrification.
- CouleurOrange
- Matériau de recouvrement de tuyauLe tuyau de la série PF354NC est doté d’un couvercle en polyuréthane non conducteur orange (conforme à la norme REACH) résistant à l’abrasion percée sans broche.
- Type de tuyauTresse
- Numéro CUP du fabricant822353144992
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF354NC
- TypeTuyau hydraulique moyenne pression
- CUP_NON822353144992
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 Testé à un rayon de courbure de 1/2 en vertu des normes SAE Dépasse 100R7 exigences d’impulsion Léger et flexible Idéal pour les services hydrauliques généraux