Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Matériau de recouvrement de tuyauLe tuyau de la série PF415CP est doté d’un couvercle en polyuréthane noir piqué résistant à l’abrasion.
- Numéro CUP du fabricant822353215340
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF415CP
- Applications typiquesUtilisé dans les applications hydrauliques à basse pression à usage général. Ce tuyau est destiné à être utilisé dans les applications courantes d’équipement hydraulique industriel, de construction, de manutention des matériaux et agricole.
- CUP_NON822353215340
- Pression de service1500 psi
Aperçu
- La série PF415CP est une pression de service constante de 1,500 psi dans toutes les tailles. Le couvercle est un composé de polyéther polyuréthane lisse, sans soudure et perforé.