Motion
PF415CP-05-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF415CP-05-250R

Piranhaflex PF415CP-05-250R série PF415CP 0.520 po Flexible OD
N° D’ARTICLE MI10919265
N° MFRPF415CP-05-250R
Prix3.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF415CP-05-250R

Piranhaflex PF415CP-05-250R série PF415CP 0.520 po Flexible OD
N° D’ARTICLE MI10919265
N° MFRPF415CP-05-250R
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
Prix3.20 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Le tuyau de la série PF415CP est doté d’un couvercle en polyuréthane noir piqué résistant à l’abrasion.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353215357
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF415CP
  • Applications typiques
    Utilisé dans les applications hydrauliques à basse pression à usage général. Ce tuyau est destiné à être utilisé dans les applications courantes d’équipement hydraulique industriel, de construction, de manutention des matériaux et agricole.
  • CUP_NON
    822353215357
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF415CP-05-250R PSI CONSTANTS 1500 -05
  • La série PF415CP est une pression de service constante de 1,500 psi dans toutes les tailles. Le couvercle est un composé de polyéther polyuréthane lisse, sans soudure et perforé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté