Motion
PF500X50
Flexible industriel - Pression de service de 15 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI10919276
N° MFRPF500X50
Prix75.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel - Pression de service de 15 psi, Type de flexible de manutention, Matériau du couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI10919276
N° MFRPF500X50
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
Prix75.44 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC flexible
  • Type de tuyau
    Tuyau de manutention
  • Numéro CUP du fabricant
    822353068526
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en polyuréthane robuste avec fil de mise à la terre de la série PLAS-T-FLO.
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre
  • Applications typiques
    Déchargement en vrac de camions et de wagons, manutention des matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine de fraisage, équipement de traitement du plastique
  • CUP_NON
    822353068526
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE PLAS-T-FLO PF500X50 TFC 5"X50'
  • Tube en polyuréthane résistant à l’abrasion à pli unique extra épais - Notre tube en polyuréthane à pli unique le plus épais! Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté