Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLe tuyau flexible Piranhaflex de la série PF628 est idéal pour les applications hydrauliques à haute pression à usage général avec des pressions de service de 2,250 à 5,000 psi (selon la taille). Ce tuyau est couramment utilisé dans la construction hydraulique industrielle, la manutention des matériaux et l’équipement agricole.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauLa série PF628 est dotée d’un couvercle en polyuréthane noir très résistant à l’abrasion.
- Type de tuyauUsage général
- Numéro CUP du fabricant822353148716
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF628
- TypeTuyau hydraulique haute pression
- CUP_NON822353148716
- Pression de service5000 psi
Aperçu
- Extrêmement durable Bonne résistance aux pliures Léger - moins de la moitié de celui d'un tuyau en caoutchouc/fil comparable. Satisfait ou dépasse les exigences d’impulsion SAE 100R8 à la moitié des normes de rayon de courbure recommandées par la SAE Ne gonfle pas ou ne se dégrade pas en contact avec la plupart des fluides ou huiles hydrauliques Très résistant à l’abrasion Le tube intérieur ne s’écaillera pas ou ne s’écaillera pas en service, éliminant ainsi la possibilité de contamination du système. Changement linéaire de ±3 % sous pression de fonctionnement typique.