Motion
PF628-08-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF628-08-250R

Piranhaflex PF628-08-250R série PF628 1/2 po DI et tuyau de longueur de bobine de 250 pi
N° D’ARTICLE MI10919297
N° MFRPF628-08-250R
Prix9.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PF628-08-250R

Piranhaflex PF628-08-250R série PF628 1/2 po DI et tuyau de longueur de bobine de 250 pi
N° D’ARTICLE MI10919297
N° MFRPF628-08-250R
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
Prix9.63 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Le tuyau flexible Piranhaflex de la série PF628 est idéal pour les applications hydrauliques à haute pression à usage général avec des pressions de service de 2,250 à 5,000 psi (selon la taille). Ce tuyau est couramment utilisé dans la construction hydraulique industrielle, la manutention des matériaux et l’équipement agricole.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    La série PF628 est dotée d’un couvercle en polyuréthane noir très résistant à l’abrasion.
  • Type de tuyau
    Usage général
  • Numéro CUP du fabricant
    822353148792
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF628
  • Type
    Tuyau hydraulique haute pression
  • CUP_NON
    822353148792
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF628-08-250R R8 TUBE POLYESTR NOIR 1/2-2
  • Extrêmement durable Bonne résistance aux pliures Léger - moins de la moitié de celui d'un tuyau en caoutchouc/fil comparable. Satisfait ou dépasse les exigences d’impulsion SAE 100R8 à la moitié des normes de rayon de courbure recommandées par la SAE Ne gonfle pas ou ne se dégrade pas en contact avec la plupart des fluides ou huiles hydrauliques Très résistant à l’abrasion Le tube intérieur ne s’écaillera pas ou ne s’écaillera pas en service, éliminant ainsi la possibilité de contamination du système. Changement linéaire de ±3 % sous pression de fonctionnement typique.