Motion
PF628NC-08BX
Tuyau hydraulique - 3500 psi
N° D’ARTICLE MI10919308
N° MFRPF628NC-08BX
Prix9.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - 3500 psi
N° D’ARTICLE MI10919308
N° MFRPF628NC-08BX
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
Prix9.89 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    Le tuyau flexible de la série Piranhaflex PF628NC est doté d’un couvercle orange sans piqûre d’épingle, idéal pour les applications où un tuyau flexible hydraulique haute pression non conducteur est requis. Les applications typiques comprennent les outils hydrauliques, les conduites de lubrification et les monte-personnes.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    La série PF628NC est dotée d’un couvercle percé orange non conducteur (conforme à la norme REACH).
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Numéro CUP du fabricant
    822353148907
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PF628NC
  • Type
    Tuyau hydraulique haute pression
  • CUP_NON
    822353148907
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
PF628NC-08BX R8 BAIGNOIRE EN POLYÉTHYLÈNE OU SANS CONDENSATION 1/2"
  • Extrêmement durable Bonne résistance aux pliures Léger - moins de la moitié de celui d'un tuyau en caoutchouc/fil comparable. Satisfait ou dépasse les exigences d’impulsion SAE 100R8 à la moitié des normes de rayon de courbure recommandées par la SAE Ne gonfle pas ou ne se dégrade pas en contact avec la plupart des fluides ou huiles hydrauliques Très résistant à l’abrasion Le tube intérieur ne s’écaillera pas ou ne s’écaillera pas en service, éliminant ainsi la possibilité de contamination du système. Changement linéaire de ±3 % sous pression de fonctionnement typique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté