Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLe tuyau flexible de la série Piranhaflex PF628NC est doté d’un couvercle orange sans piqûre d’épingle, idéal pour les applications où un tuyau flexible hydraulique haute pression non conducteur est requis. Les applications typiques comprennent les outils hydrauliques, les conduites de lubrification et les monte-personnes.
- CouleurOrange
- Matériau de recouvrement de tuyauLa série PF628NC est dotée d’un couvercle percé orange non conducteur (conforme à la norme REACH).
- Type de tuyauUsage général
- Numéro CUP du fabricant822353148945
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PF628NC
- TypeTuyau hydraulique haute pression
- CUP_NON822353148945
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Extrêmement durable Bonne résistance aux pliures Léger - moins de la moitié de celui d'un tuyau en caoutchouc/fil comparable. Satisfait ou dépasse les exigences d’impulsion SAE 100R8 à la moitié des normes de rayon de courbure recommandées par la SAE Ne gonfle pas ou ne se dégrade pas en contact avec la plupart des fluides ou huiles hydrauliques Très résistant à l’abrasion Le tube intérieur ne s’écaillera pas ou ne s’écaillera pas en service, éliminant ainsi la possibilité de contamination du système. Changement linéaire de ±3 % sous pression de fonctionnement typique.