Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- ApplicationLa série PFP354NC « non conductrice » PiranhaflexMC est le tuyau idéal pour les conduites hydrauliques à pression moyenne couramment utilisées sur les équipements utilitaires. Le « PLUS » fait référence au composé de couvercle à faible friction spécialement conçu qui aide à éliminer les problèmes d’acheminement des tuyaux lorsqu’il est utilisé avec de l’équipement utilitaire. L’utilisation de Piranhaflex s’avère utile pour prolonger la durée de vie des flexibles, avec un remplacement moins fréquent, et permet une flexibilité accrue et un acheminement plus facile lorsque les flexibles sont regroupés.
- CouleurOrange
- Matériau de recouvrement de tuyauLa série PFP354NC est dotée d’un couvercle percé orange non conducteur (conforme à la norme REACH).
- Type de tuyauNon conducteur
- Numéro CUP du fabricant822353165768
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsPiranhaflex de série PFP354NC
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353165768
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 . Testé à un rayon de courbure de 1/2 conformément aux normes SAE. Dépasse les 100R7 exigences impulsives. Léger et flexible. Le couvercle spécial à faible friction élimine les problèmes d’acheminement des tuyaux avec les applications d’équipement utilitaire.