Motion
PFP354NC-08-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PFP354NC-08-250R

Piranhaflex PFP354NC-08-250R série PFP354NC 1/2 po Tuyau d’identification
N° D’ARTICLE MI10919329
N° MFRPFP354NC-08-250R
Prix5.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
PFP354NC-08-250R

Piranhaflex PFP354NC-08-250R série PFP354NC 1/2 po Tuyau d’identification
N° D’ARTICLE MI10919329
N° MFRPFP354NC-08-250R
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
Prix5.24 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Application
    La série PFP354NC « non conductrice » PiranhaflexMC est le tuyau idéal pour les conduites hydrauliques à pression moyenne couramment utilisées sur les équipements utilitaires. Le « PLUS » fait référence au composé de couvercle à faible friction spécialement conçu qui aide à éliminer les problèmes d’acheminement des tuyaux lorsqu’il est utilisé avec de l’équipement utilitaire. L’utilisation de Piranhaflex s’avère utile pour prolonger la durée de vie des flexibles, avec un remplacement moins fréquent, et permet une flexibilité accrue et un acheminement plus facile lorsque les flexibles sont regroupés.
  • Couleur
    Orange
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    La série PFP354NC est dotée d’un couvercle percé orange non conducteur (conforme à la norme REACH).
  • Type de tuyau
    Non conducteur
  • Numéro CUP du fabricant
    822353165775
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Piranhaflex de série PFP354NC
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353165775
  • Pression de service
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PFP354NC-08-250R PLUS ORN CVR NYLN TBE 1
  • Satisfait ou dépasse les normes SAE J517 . Testé à un rayon de courbure de 1/2 conformément aux normes SAE. Dépasse les 100R7 exigences impulsives. Léger et flexible. Le couvercle spécial à faible friction élimine les problèmes d’acheminement des tuyaux avec les applications d’équipement utilitaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté