Motion
POFMPS-1212
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 3/4 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI10919411
N° MFRPOFMPS-1212
Prix19.57 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du tuyau – matériau en laiton, 3/4 po DI, mâle
N° D’ARTICLE MI10919411
N° MFRPOFMPS-1212
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
Prix19.57 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.7500 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.7500 po
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Taille
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 14 NPTF
  • Poids
    0.249 lb

Détails

  • Application
    Conduites d’air, de carburant, d’eau, d’huile et de lubrification à basse pression
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Type de connexion
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Type de raccord
    Raccord tournant pour tuyau
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de service maximale
    150 psi, 10.34 bars
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Émerillon
  • Style
    Raccord tournant de tuyau mâle
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Raccord tournant de tuyau mâle
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
POFMPS-1212 LAITON À POUSSER PIG MPSXBARBE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good