Motion
PPBV100
Extrémité du flexible – matériau en polypropylène, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI10919429
N° MFRPPBV100
Prix74.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – matériau en polypropylène, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI10919429
N° MFRPPBV100
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
Prix74.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1 NPT
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception Full Port permet une libre circulation du matériau.
  • Type de connexion
    NPT femelle
  • Style de fin 1
    NPT femelle
  • Sexe final
    Femme
  • Type de régulation de débit
    Robinet à bille
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Pression de service maximale
    150 psi, 10.34 bars
  • Matériau du joint
    Téflon, Viton
  • Style
    Conception de robinet 4-Bolt
  • Type de fil
    NPT femelle
  • Type
    Vanne à boulon
  • CUP_NON
    822353135464
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE EN POLY PPBV100 FILETAGE DE 1 PO