Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Extrémité 2 Taille0.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Taille1/2 x 1/2
- Taille du filetage1/2 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Détails supplémentairesRaccords à action rapide en polypropylène
- ApplicationAgriculture, industriel
- Type de connexionCame et rainure
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1Came et rainure
- Sexe finalFemme
- Type de finCoupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Famille de raccordsCame et rainure
- Numéro CUP du fabricant822353077375
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Pression de service maximale100 psi, 6.9 bars
- Types de produitsCoupleur femelle en polypropylène, pièce D x NPT femelle
- Matériau du jointEPDM
- Normes respectéesSpécification A-A-59326 MIL
- StylePartie D
- Type de filCame et rainure
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353077375
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue