Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau4 po
- Diamètre intérieur4.0000 po, 100 mm
- Taille4
- Poids1.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la spécification militaire A-A-59326 pour l’interchangeabilité dans les tailles pertinentes.
- ApplicationAgriculture, industriel
- ConfigurationDroit
- Type de connexionCame et rainure
- Style de fin 1Came et rainure
- Sexe finalHomme
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Famille de raccordsCame et rainure
- Numéro CUP du fabricant822353095492
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale50 psi
- Pression de service maximale50 PSI, 3.4 bars
- Types de produitsAdaptateur mâle en polypropylène, pièce E, x tige de tuyau
- Normes respectéesSpécification A-A-59326 MIL
- StylePartie E
- Type de filCame et rainure
- TypeCame et rainure, pièce E
- CUP_NON822353095492
- Pression de service50 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Le matériau en polypropylène est rempli de verre pour une résistance et une durabilité accrues
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue