Motion
QAC-12
Capuchon antipoussière en plastique ISO A de QAC-12 19.0 mm de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10919466
N° MFRQAC-12
Prix3.14 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon antipoussière en plastique ISO A de QAC-12 19.0 mm de diamètre intérieur
N° D’ARTICLE MI10919466
N° MFRQAC-12
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
Prix3.14 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    3/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bouchon antipoussière QD ISO A 3/4 po
  • Matériau du corps
    PE
  • Type de fin
    Coupleur mâle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353202814
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Capuchon antipoussière en plastique ISO A
  • Type
    Capuchon antipoussière en plastique
  • CUP_NON
    822353202814

Aperçu

Description du fabricant
QAC-12 QD ISO UN CAPUCHON ANTIPOUSSIÈRE 3/4 PO