Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité3/8
- Taille de l’extrémité 23/8
- Poids0.330693 lb
Détails
- Détails supplémentairesQD ISO A 3/8 po femelle x 3/8 po FPT
- Type de finFemme
- Type de fin 2FPT
- Numéro CUP du fabricant822353202654
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCoupleur femelle ISO A avec filetage femelle
- Normes respectéesISO 7241 A
- Plage de température-4 oF à 212 oF
- TypeCoupleur femelle avec filetage femelle
- CUP_NON822353202654
Aperçu
- Les raccords à dégagement rapide ARGUS ISO 7241-1 de série « A » sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide QA-ISO-A, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est connecté en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion affleurante entre les deux moitiés d’accouplement.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Accoulage et dételage rapides et simples<lt/>/li<gt/>Coût efficace<lt/>/li<gt/>li<gt/>Également disponible en acier inoxydable<lt/>/li<gt/>