Motion
QAF-2424-FNPR

KURIYAMA OF AMERICA
QAF-2424-FNPR

QAF-2424-FNPR 1 1/2 po Coupleur femelle ISO A de diamètre intérieur avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919474
N° MFRQAF-2424-FNPR
Prix299.71 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
QAF-2424-FNPR

QAF-2424-FNPR 1 1/2 po Coupleur femelle ISO A de diamètre intérieur avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919474
N° MFRQAF-2424-FNPR
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
Prix299.71 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1 1/2

Détails

  • Détails supplémentaires
    QD ISO A 1-1/2 po femelle x 1-1/2 po FPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353221433
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Coupleur femelle ISO A avec filetage femelle
  • Normes respectées
    ISO 7241 A
  • Plage de température
    -4 oF à 212 oF
  • Type
    Coupleur femelle avec filetage femelle
  • CUP_NON
    822353221433

Aperçu

Description du fabricant
QAF-2424-FNPR QD ISO A 1-1/2 FML X 1-1/2
  • Les raccords à dégagement rapide ARGUS ISO 7241-1 de série « A » sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide QA-ISO-A, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est connecté en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion affleurante entre les deux moitiés d’accouplement.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Accoulage et dételage rapides et simples<lt/>/li<gt/>Coût efficace<lt/>/li<gt/>li<gt/>Également disponible en acier inoxydable<lt/>/li<gt/>