Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité3/4
- Taille de l’extrémité 23/4
- Poids1.4770954 lb
Détails
- Détails supplémentairesQD ISO B 3/4 po femelle x 3/4 po FPT
- Type de finFemme
- Type de fin 2FPT
- Numéro CUP du fabricant822353202494
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCoupleur femelle ISO B avec filetage femelle
- Normes respectéesISO 7241 B
- Plage de température-4 oF à 212 oF
- TypeCoupleur femelle avec filetage femelle
- CUP_NON822353202494
Aperçu
- Les accouplements à dégagement rapide ARGUS ISO 7241-1 série « B » sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide QB-ISO-B, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est connecté en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion de niveau entre les deux moitiés d'accouplement.