Motion
QDAP-4FP
Fiche de taille de filetage QDAP-4FP 1/4 avec filetage femelle (NPTF)
N° D’ARTICLE MI10919514
N° MFRQDAP-4FP
Prix4.17 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche de taille de filetage QDAP-4FP 1/4 avec filetage femelle (NPTF)
N° D’ARTICLE MI10919514
N° MFRQDAP-4FP
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
Prix4.17 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords et bouchons à déconnexion rapide Kuriyama sont en laiton, semi-automatiques et homologués pour 300 PSI. Tous les raccords et bouchons à débranchement rapide sont vendus dans des emballages standard complets seulement.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353133194
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Laiton
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Types de produits
    Fiche avec filetage femelle (NPTF)
  • Type
    Fiches avec filetage femelle
  • CUP_NON
    822353133194
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE D'AIR QDAP-4FP QCK-DISC 1/4 FP THD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer