Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité3/4
Détails
- Détails supplémentairesFF 1/2 QD femelle x FORB 3/4 po
- Numéro CUP du fabricant822353211335
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsCoupleur femelle à face plate ISO 16028 avec filetage femelle
- Normes respectéesISO 16028
- Plage de température-22 oF à 257 oF
- TypeCoupleur femelle à face plate avec filetage femelle
- CUP_NON822353211335
Aperçu
- Les raccords à dégagement rapide à face plate ARGUS QF sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement à dégagement rapide à face plate QF, formé par un bouchon d'accouplement et une douille d'accouplement, est couplé en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion de niveau entre les deux moitiés d'accouplement. Le manchon est conçu pour être déplacé dans la direction appropriée pour déconnecter ou connecter les moitiés d'accouplement. Un système de sécurité contre le découplage accidentel est présent sur la partie femelle.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Performances de débit optimisées par CFD<lt/>/li<gt/>li<gt/>Faibles taux de fuite d'huile, écologique<lt/>/li<gt/>Robuste, compact et léger<lt/>/li<gt/>/li<gt/>Plage de température étendue<lt/>/li<gt/>