Motion
QTF-0606-FNPR

KURIYAMA OF AMERICA
QTF-0606-FNPR

QTF-0606-FNPR 3/8 po Coupleur femelle standard de l'industrie des billes AG de diamètre intérieur avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919588
N° MFRQTF-0606-FNPR
Prix30.35 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
QTF-0606-FNPR

QTF-0606-FNPR 3/8 po Coupleur femelle standard de l'industrie des billes AG de diamètre intérieur avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI10919588
N° MFRQTF-0606-FNPR
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
Prix30.35 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    3/8
  • Taille de l’extrémité 2
    3/8
  • Poids
    0.44312862 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Balle QD AG 3/8 po femelle x 3/8 po FPT
  • Type de fin
    Femme
  • Type de fin 2
    FPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353202975
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Coupleur femelle standard AG Ball Industry avec filetage femelle
  • Plage de température
    -4 oF à 212 oF
  • Type
    Coupleur femelle avec filetage femelle
  • CUP_NON
    822353202975

Aperçu

Description du fabricant
BALLE QTF-0606-FNPR QD AG 3/8 FEMELLE X3/8
  • Les raccords ARGUS agricoles/normaux à dégagement rapide avec clapet à bille sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites hydrauliques. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. Le raccord à dégagement rapide QT, formé par le bouchon d’accouplement et la douille d’accouplement, est connecté en poussant sur un manchon.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Vanne à bille<lt/>/li<gt/>li<gt/>Série agricole/normale<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Compatibilité avec d’autres raccords en usage<lt/>/li<gt/>1/2 po compatibles avec ISO 7241-1-A<lt/>/li<gt/>/><lt/>/ul<gt/>