Motion
QXF-0404-MNPT

KURIYAMA OF AMERICA
QXF-0404-MNPT

QXF-0404-MNPT 1/4 po Coupleur femelle standard de l'industrie de 10,000 lb/po2 de diamètre intérieur avec filetage mâle
N° D’ARTICLE MI10919603
N° MFRQXF-0404-MNPT
Prix46.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
QXF-0404-MNPT

QXF-0404-MNPT 1/4 po Coupleur femelle standard de l'industrie de 10,000 lb/po2 de diamètre intérieur avec filetage mâle
N° D’ARTICLE MI10919603
N° MFRQXF-0404-MNPT
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
Prix46.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1/4
  • Taille de l’extrémité 2
    1/4
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    QD 10K 1/4" femelle x 1/4" MNPT
  • Type de fin
    Femme
  • Type de fin 2
    FPT
  • Numéro CUP du fabricant
    822353203453
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Coupleur femelle standard de l’industrie de 10,000 lb/po2 avec filetage mâle
  • Normes respectées
    ISO 14540
  • Plage de température
    -22 oF à 257 oF
  • Type
    Coupleur femelle avec filetage mâle
  • CUP_NON
    822353203453

Aperçu

Description du fabricant
QXF-0404-MNPT QD 10K 1/4" FEMELLE X 1/4"
  • Les raccords haute pression ARGUS QX peuvent être utilisés pour connecter et déconnecter les conduites hydrauliques. Leur construction robuste et leurs composants testés les rendent parfaitement adaptés aux charges de pression élevées et intermittentes. Pendant l'action de couplage, les vannes qui libèrent et/ou bloquent le débit sont automatiquement activées. Le raccord à dégagement rapide du QX, formé par la fiche d’accouplement et la douille d’accouplement, est couplé par une action de vissage avec l’écrou à main du composant de la fiche.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Typiquement utilisé dans les outils électriques<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Compatibilité avec d’autres accouplements en cours d’utilisation<lt/>/li<gt/>