Motion
SA-SS400
SA-SS400 4 po. Adaptateur de bobine en acier inoxydable (SS316)
N° D’ARTICLE MI10919745
N° MFRSA-SS400
Prix414.83 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SA-SS400 4 po. Adaptateur de bobine en acier inoxydable (SS316)
N° D’ARTICLE MI10919745
N° MFRSA-SS400
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
Prix414.83 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4
  • Poids
    7.28 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    822353079676
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Adaptateurs de bobine en acier inoxydable (SS316)
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353079676
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BOBINE SA-SS400 ST-STL 4"
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po