Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.2500 po
- Extrémité 2 Taille1.5000 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Diamètre intérieur1-1/4 po, 31.80 mm
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Taille1.2500 po
- Taille du filetage1-1/2 po
- Poids1.05 lb
Détails
- Type de connexionNPT
- Style de fin 1NPT
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsNPT
- Forme d’ajustementAccouplement
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de service maximale150 psi, 10.34 bars
- Matériau du jointSRG-2
- Type de filNPT
- TypeRaccord fileté femelle à deux cosses
- CUP_NON822353063156
- Pression de service150 psi