Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau2-1/2 po
- Diamètre intérieur2-1/2 po, 63.50 mm
- Longueur3.2500 po
- Poids0.98 lb
Détails
- Détails supplémentairesFinition de surface lisse 64RA , conçue pour être utilisée avec les raccords des séries TCS-SS, FBS-SS, MBS-SS, FILS-SS, MILS-SS et TES-SS
- ApplicationSanitaire
- ConfigurationDroit
- Famille de raccordsRaccords sanitaires
- Type de raccordRaccords sanitaires
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFerrule
- StyleDroit
- TypeFerrule à sertir en acier inoxydable 304 sanitaire
- CUP_NON822353213742