Motion
SG600X20
SG600X20 SOLARGUARD. série SG. 6 po. ID and 20 ft Standard Length Standard Duty PVC Liquid Suction Hose with High UV Resistance
N° D’ARTICLE MI10919848
N° MFRSG600X20
Prix46.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SG600X20 SOLARGUARD. série SG. 6 po. ID and 20 ft Standard Length Standard Duty PVC Liquid Suction Hose with High UV Resistance
N° D’ARTICLE MI10919848
N° MFRSG600X20
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
Prix46.02 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    822353179833
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration liquide en PVC pour service standard avec résistance élevée aux rayons UV de la série SOLARGUARD.
  • Applications typiques
    Engrais liquide agricole, conduites de semence à air, conduites d’irrigation, pompes, location et déshydratation de construction, pompes, déchets, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353179833
  • Pression de service
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
SG600X20 TUYAU SOLARGUARD 6"X20'
  • Protection avancée contre les rayons UV! - Le matériau du tuyau est spécialement formulé pour résister aux fissures qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV dommageable. Nos tests montrent que le matériau Solarguard a conservé 97 % de sa résistance à la traction initiale après une exposition prolongée aux UV, comparativement à seulement 55 % de rétention de la résistance à la traction pour des tuyaux en PVC similaires. (Ces renseignements sont basés sur des rapports d’essais indépendants de tiers qui, à notre connaissance, sont complets et exacts. Cependant, aucune garantie n’est expresse ou implicite, car les paramètres d’application spécifiques tels que la température, le stress et la tension, et l’exposition aux produits chimiques varient grandement.) Couleur « jaune sécurité » - Pour une grande visibilité sur le chantier. Réduit le risque de trébuchement ou de conduite au-dessus du tuyau. Couvercle extérieur lisse - Fournit une surface lisse pour le cerclage. Sans phtalate