Motion
SPRN-125150
Tuyau et accessoire de tuyauterie – acier galvanisé, diamètre intérieur de tuyau de 1-1/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920091
N° MFRSPRN-125150
Prix9.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau et accessoire de tuyauterie – acier galvanisé, diamètre intérieur de tuyau de 1-1/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920091
N° MFRSPRN-125150
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
Prix9.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.2500 po
  • Diamètre du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/4 po, 31.80 mm
  • Taille
    1 1/4 x 1 1/2
  • Taille du filetage
    1-1/2 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La conception à cannelures dentelées multiples permet une prise sûre du tuyau lorsqu’il est correctement fixé ou serti.
  • Application
    Applications d’aspiration et de décharge à basse pression
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPT
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 2
    Tuyau
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Mamelon
  • Type de raccord
    NPTF
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189528
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de service maximale
    125 psi, 8.62 bars
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau de taille de bonde (acier galvanisé) Filetage NPT
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353189528
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
SPRN-125150 STL MARBRÉ ROUGE MAMELON 1-1/4X1-1