Spécifications
Dimensions
- Taille3/4 po
- Poids0.36 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant822353127940
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCapuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353127940
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po