Spécifications
Dimensions
- Taille1 1/2 po
- Poids1.46 lb
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité dans les tailles pertinentes, poignées en acier inoxydable 304 , goupilles de poignée, anneaux de traction et clips de sécurité, joint en Buna-N inclus
- ApplicationAliments et boissons, produits chimiques, marins, pétrole et gaz
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- ConfigurationCapuchon
- Type de connexionCame et rainure
- Style de fin 1Came et rainure
- Famille de raccordsCame et rainure
- Forme d’ajustementCapuchon
- Numéro CUP du fabricant822353127964
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Types de produitsCapuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
- Matériau du jointBuna-N
- Normes respectéesSpécifications militaires A-A-59326, ASTM A666/304
- StylePièce Capuchon pare-poussière CC
- Type de filCame et rainure
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353127964
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po