Motion
SS304-DC300
Bouchon pare-poussière 304 pièces DC en acier inoxydable 3 po
N° D’ARTICLE MI10920151
N° MFRSS304-DC300
Prix84.32 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pare-poussière 304 pièces DC en acier inoxydable 3 po
N° D’ARTICLE MI10920151
N° MFRSS304-DC300
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
Prix84.32 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 304SS
  • Numéro CUP du fabricant
    822353125793
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Types de produits
    Capuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353125793
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS304-DC300 ST-STL 304 PARTIE BS 3 PO POUSSIÈRE C
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po