Motion
SS304-DC500
Capuchon pare-poussière en acier inoxydable - Matériau en acier inoxydable, tuyau 5 po DI
N° D’ARTICLE MI10920153
N° MFRSS304-DC500
Prix245.80 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon pare-poussière en acier inoxydable - Matériau en acier inoxydable, tuyau 5 po DI
N° D’ARTICLE MI10920153
N° MFRSS304-DC500
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
Prix245.80 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    5 po
  • Diamètre intérieur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille
    5 po
  • Poids
    7.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Alliage d’acier inoxydable ASTM, conforme à la spécification Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité dans les tailles pertinentes, poignées en acier inoxydable 304 , goupilles de poignée, anneaux de traction et clips de sécurité, joint Buna-N inclus
  • Application
    Aliments et boissons, produits chimiques, marins, pétrole et gaz
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    Came et rainure
  • Style de fin 1
    Came et rainure
  • Famille de raccords
    Came et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    822353125786
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Pression de service maximale
    75 PSI, 5.17 bars
  • Types de produits
    Capuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Normes respectées
    Spécifications militaires A-A-59326, ASTM A666/304
  • Style
    Pièce Capuchon pare-poussière CC
  • Type de fil
    Came et rainure
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353125786
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
SS304-DC500 ST-STL 304 PARTIE BS 5 PO POUSSIÈRE C
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po