Motion
SSN304-150
Extrémité du flexible – acier inoxydable, diamètre intérieur du flexible de 1-1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920206
N° MFRSSN304-150
Prix29.14 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – acier inoxydable, diamètre intérieur du flexible de 1-1/2 po, mâle
N° D’ARTICLE MI10920206
N° MFRSSN304-150
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
Prix29.14 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Taille
    1 1/2
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Application
    Applications d’aspiration et de décharge à basse pression
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de fin 1
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    NPT
  • Type de raccord
    NPTF
  • Numéro CUP du fabricant
    822353138809
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de service maximale
    125 PSI, 8.6 bars
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau (inox 304 ) Filetage NPT
  • Normes respectées
    ASTM A276
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    NPT
  • Type
    Mamelon de tuyau
  • CUP_NON
    822353138809
  • Pression de service
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
SSN304-150 304 STAINLESS NIPPLE 1-1/2"