Motion
SW-ALA150
SW-ALA150 1 1/2 po. Adaptateur mâle en aluminium, partie A
N° D’ARTICLE MI10920238
N° MFRSW-ALA150
Prix12.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SW-ALA150 1 1/2 po. Adaptateur mâle en aluminium, partie A
N° D’ARTICLE MI10920238
N° MFRSW-ALA150
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
Prix12.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1 1/2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les articles SW sont conçus pour le soudage à l’aide d’un support conformément au tuyau de l’annexe 40
  • Numéro CUP du fabricant
    822353142776
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Types de produits
    Adaptateurs mâles en aluminium, partie A
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353142776
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
SW-ALA150 DOUILLE SOUDÉE EN ALUMINIUM ADAPTATEUR 1-1/2"