Spécifications
Détails
- ApplicationTuyau de nettoyage à haute pression. Pour une utilisation intensive avec de l’eau chaude et froide et des liquides détergents, ainsi qu’un équipement de nettoyage à haute pression. Extrêmement flexible, léger et facile à manipuler. Utiliser des limiteurs de courbure pour prolonger la durée de vie. Non recommandé pour le service de vapeur. Pièce d’identité spéciale avec ligne en relief. BK = Black Cover BU = Blue Cover
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique piqué par broche, noir ou (bleu, non marquant), résistant aux intempéries, à l’huile et à l’abrasion.
- Numéro CUP du fabricant822353115923
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de laveuse à pression Alfajet 400
- StyleTuyau de nettoyage haute pression
- TypeTuyau de laveuse à pression - Tresse à deux fils
- CUP_NON822353115923
- Pression de service5850 psi
Aperçu
Description du fabricant
TAJ5BK-08 ALFAJET400 1/2" BLACK