Motion
TAQ300X100
TAQ300X100 3 po. Tuyau d'aspiration et de refoulement d'eau potable de 100 pi et de diamètre intérieur standard
N° D’ARTICLE MI10920663
N° MFRTAQ300X100
Prix30.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAQ300X100 3 po. Tuyau d'aspiration et de refoulement d'eau potable de 100 pi et de diamètre intérieur standard
N° D’ARTICLE MI10920663
N° MFRTAQ300X100
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
Prix30.11 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    822353223512
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d'aspiration et de refoulement d'eau potable Tiger sérigraphie Aqua TAQ
  • Applications typiques
    Transfert d’eau potable dans les applications résidentielles, de champ pétrolifère, d’aéroport et maritimes (navires), transfert de glace, liquides de qualité alimentaire comme la bière, le vin et le jus
  • CUP_NON
    822353223512
  • Pression de service
    100 psi

Aperçu

Description du fabricant
TAQ300X100 TIGER AQUA 3 POX100
  • Doublure homologuée NSF - Matériau de revêtement de tuyau certifié NSF/ANSI/CAN 61 pour une utilisation dans les applications d’eau potable. Veuillez consulter la REMARQUE ci-dessous pour la liste officielle des chèques sans provision. Le tuyau lui-même n’est pas certifié NSF. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA<sup>(03)</sup>. Matériaux « Cold Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction opaque – Le revêtement blanc solide réduit l’apparence des taches causées par les matériaux transportés, bloque les rayons UV, réduisant ainsi les cas de croissance d’algues. Renforcement du tissu - Conçu avec une jaquette en laine de polyester très résistante à la traction, de qualité alimentaire<sup>(05)</sup> pour gérer les applications d’aspiration et de pression. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good