Motion
TDH404X20
TDH404X20 goutte-de-tigre 4.04 po Tuyau de chute transparent de longueur standard de 20 pi et de diamètre intérieur, série TDH
N° D’ARTICLE MI10920797
N° MFRTDH404X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TDH404X20 goutte-de-tigre 4.04 po Tuyau de chute transparent de longueur standard de 20 pi et de diamètre intérieur, série TDH
N° D’ARTICLE MI10920797
N° MFRTDH404X20
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    822353137970
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau de chute transparent série TDH
  • Applications typiques
    Transfert de carburant par gravité du camion-citerne
  • CUP_NON
    822353137970
  • Pression de service
    65 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE DESCENTE EN GOUTTE DE TIGRE TDH404X20 TFC 4"X20'
  • Compatible avec les biocarburants - Composé de polyuréthane révolutionnaire! Spécialement conçu pour traiter l’essence, l’éthanol (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 ), le diesel et le biodiesel (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 )... tout en conservant toutes les autres caractéristiques et avantages formidables! Construction en polyuréthane non perméable - ne gonfle pas et ne devient pas rigide comme les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Une longue durée de vie réduit les coûts d’exploitation. Léger - beaucoup plus léger que les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Flexibilité supérieure, surtout par temps sous zéro! Construction « Voir le débit » - pour une confirmation visuelle que le carburant s’écoule. Construction durable - Conçu avec un renforcement en tissu de fil de polyester à haute résistance à la traction. Fil de mise à la terre - Le fil de cuivre multibrin durable dissipe l'électricité statique. Extraire physiquement le fil de l’hélice rigide et le lier au couplage métallique (ou par d’autres moyens) à la masse. (Suggestions d’assemblage :ID de tuyau spécialement conçu pour être utilisé avec Kuriyama-Couplings. Se reporter aux Suggestions d'installation et au bulletin technique de l'assemblage de flexible à la page 9 de ce catalogue.) Easy Slide Helix - La conception rigide en hélice dans le sens antihoraire protège le tuyau contre l'usure du couvercle; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Sans phtalate

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif