Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFlexible hydraulique tressé à deux fils sur enrouleurs faciles à manipuler - TR2MT - MINETUFF TR2MT - Tresse à deux fils. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R2AT. ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S. Résistance aux flammes approuvée par la norme EN 853 2SN MSHA IC-152/16
- ApplicationEntretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion.
- Type de tuyauTresse à deux fils
- Numéro CUP du fabricant822353181966
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible hydraulique Flexor 2SN/R2AT Minetuff
- TypeTuyau hydraulique
- CUP_NON822353181966
- Pression de service2400 psi