Motion
TR2MT-20
TR2MT-20 Flexeur 2SN/R2AT 1 1/4 po Flexible hydraulique ID Minetuff
N° D’ARTICLE MI10920910
N° MFRTR2MT-20
Prix24.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TR2MT-20 Flexeur 2SN/R2AT 1 1/4 po Flexible hydraulique ID Minetuff
N° D’ARTICLE MI10920910
N° MFRTR2MT-20
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
Prix24.25 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Flexible hydraulique tressé à deux fils sur enrouleurs faciles à manipuler - TR2MT - MINETUFF TR2MT - Tresse à deux fils. Satisfait ou dépasse la norme SAE 100 R2AT. ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S. Résistance aux flammes approuvée par la norme EN 853 2SN MSHA IC-152/16
  • Application
    Entretien à pression moyenne avec des fluides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l’huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes, de l’air et de l’eau. Pour une application à l’air ou au gaz supérieure à 250 PSI (1.7 Mpa), le couvercle doit être percé à la broche.
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique, noir... Résistant aux intempéries, à l’huile, au carburant, à l’ozone et à l’abrasion.
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils
  • Numéro CUP du fabricant
    822353181973
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible hydraulique Flexor 2SN/R2AT Minetuff
  • Type
    Tuyau hydraulique
  • CUP_NON
    822353181973
  • Pression de service
    1820 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR2MT-20 MINETUFF R2AT/2SN-20 1-1/4 PO