Motion
TRED400X100
TRED400X100 Tiger .TRED rouge série 4 po Flexible d'aspiration ID EPDM
N° D’ARTICLE MI10920952
N° MFRTRED400X100
Prix32.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TRED400X100 Tiger .TRED rouge série 4 po Flexible d'aspiration ID EPDM
N° D’ARTICLE MI10920952
N° MFRTRED400X100
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
Prix32.29 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau d’aspiration EPDM
  • Numéro CUP du fabricant
    822353142059
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyaux d'aspiration en EPDM TRED™ Tiger™
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles, conduites d’irrigation, manipulation de fumier liquide, décharge de cale marine, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, élimination de la solution de fracturation usagée, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353142059
  • Pression de service
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
TRED400X100 TIGRE ROUGE EPDM RBR 4"X100'
  • Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Flexibilité supérieure – Nos tests montrent jusqu’à 22 % plus de flexibilité que la concurrence, surtout par temps sous zéro! Le tuyau bleu Tiger de type rouge et/ou Tiger de type boyau bleu est plus flexible en sortant du camion et plus facile à manipuler que les autres tuyaux similaires. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Choix de couleurs - Choisissez parmi les couleurs rouge ou bleu pour correspondre à l’équipement de l’entreprise.