Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- Numéro CUP du fabricant822353138137
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de récupération de la vapeur Tigervapor HDMC série TVHD
- Applications typiquesRécupération de la vapeur du camion-citerne
- CUP_NON822353138137
- Pression de service11 psi
Aperçu
- Léger - beaucoup plus léger que les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Construction robuste - paroi plus épaisse pour une durée de vie plus longue du tuyau. Construction « transparente » - pour une confirmation visuelle si le carburant retourne dans le système de récupération de vapeur. Fil de mise à la terre - Le fil de cuivre multibrin durable dissipe l'électricité statique. Extraire physiquement le fil de l’hélice rigide et le lier au couplage métallique (ou par d’autres moyens) à la masse. (Suggestions d’assemblage :ID de tuyau spécialement conçu pour être utilisé avec Kuriyama-Couplings. Se reporter aux Suggestions d'installation et au bulletin technique de l'assemblage de flexible à la page 9 de ce catalogue.) Easy Slide Helix - La conception rigide en hélice dans le sens antihoraire protège le tuyau contre l'usure du couvercle; permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Compatible avec les biocarburants - Composé de polyuréthane révolutionnaire! Spécialement conçu pour traiter l’essence, l’éthanol (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 ), le diesel et le biodiesel (satisfait aux critères ASTM D5798, D4806 ou D6751 ) et les vapeurs... tout en conservant toutes les autres caractéristiques et avantages formidables! Construction en polyuréthane non perméable - ne gonfle pas et ne devient pas rigide comme les tuyaux en caoutchouc/TPR conventionnels. Une longue durée de vie réduit les coûts d’exploitation. Sans phtalate